Prix initial : 479,95 $
Prix promotionnel: 383,95 $
✓ Le réceptacle a un large toit ouvert pour une facilité d’utilisation.
✓ Comprend une doublure en plastique.
Mélangez facilement les poubelles dans votre environnement avec la poubelle de recyclage à toit ouvert Global Industrial™ Round. Son toit ouvert permet aux utilisateurs de jeter facilement les déchets - de plus, sa finition transparente satinée ajoute au décor de tout espace commercial, y compris les halls d’hôtel, les aéroports et les centres commerciaux. Le matériau de la doublure est fait d’un matériau en polyéthylène résistant de manière fiable qui aide à fournir une forte protection contre les fuites et une utilisation durable. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 30-1/2"H x 15 » L x 15 » L.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles intérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 dans
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Poids 18,7 lbs (8,5 kg)
- Longueur 15 dans
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Type Boîte de recyclage standard
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Ouverture 8-1/4 po
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 240716R
- Couvercle Non
- Forme Rond
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Recycling Can, 20 gallons, satin transparent
383,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires