Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable

Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable

Article nº : WB670239

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
  • Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse

    125,95 $

  • Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear

    398,95 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui

    125,95 $

Prix : 179,95 $

Quantité

Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable

Lorsqu'ils sont positionnés à l'intérieur et à l'extérieur des installations publiques et commerciales, Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe Dispensers offrent aux clients, aux invités et aux employés une méthode attrayante et abordable de garder les mains et les poignées propres et hygiéniques. Tout le matériel de montage inclus pour une installation transparente et facile sur les murs et les colonnes. Construit à partir de 304 acier inoxydable, distributeur peut être placé à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur, et ne rouille pas ou corroder. Le revêtement oléophobe anti-smudge complet assure que le distributeur regarde toujours son meilleur après des utilisations multiples. Le couvercle supérieur enlève facilement avec deux boutons-poussoirs et révèle une base qui peut contenir un rouleau de 2XL pleine taille de 800 lingettes. Le couvercle a une ouverture tri-étoile découpée au laser qui lingettes peuvent être enfilées à travers et utilisées pour déchirer les lingettes à la perforation.

Caractéristiques :
  • Utilisation dans les gymnases, les stations-service, les supermarchés, les toilettes et les entrées à l'extérieur
  • Tient jusqu'à un rouleau de 800 essuyage
  • Matériel de montage inclus
  • Double bouton poussoir assure la couverture sur le corps lorsque vous tirez les lingettes
  • Un à la fois essuyer la distribution par l'ouverture tri-étoile
  • Construit en acier inoxydable durable, résistant à la rouille, à la corrosion et au feu
  • Oleophobe anti-empreinte digitale, revêtement anti-smudge

Poids &Dimensions

  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Diamètre 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur d'essuyage humide mural
  • Capacité 800 lingettes
  • Type Support mural
  • forme Lingettes
  • Marque Global Industrial
  • Matériau 304 en acier inoxydable
  • Finition Standard
  • Numéro de référence du fabricant 670239
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable

Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable

Article nº : WB670239

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant