Prix : 1 189,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La collection Noir mat d’ASI offre une alternative chic pour les toilettes modernes. Soigneusement conçus pour être polyvalents et enduits de poudre pour une durabilité accrue, ces accessoires sont prêts à faire une déclaration dans n’importe quel environnement. L’audace du noir crée un air de sophistication, tandis que la subtilité de la finition mate respire la chaleur.
Le récipient à déchets en acier inoxydable revêtu de poudre noire mate contient 12 gal( 45,4 L) de déchets de toilettes. La porte est maintenue fermée avec deux (2) serrures à gobelet pour empêcher tout accès ou retrait non autorisé. Les déchets sont insérés par l’ouverture dans la partie supérieure de l’unité et le conteneur à déchets est vidé manuellement.
Semi-encastré avec collier en acier inoxydable enduit de poudre noire mate de 2 po.
Spécification:
Le récipient à déchets semi-encastré doit avoir une capacité de déchets de 12 gal. (46 litres). L’armoire, la porte, la jupe et le récipient à déchets doivent être fabriqués en acier inoxydable allié 18-8, type 304. La porte pleine face doit être de calibre 18 formée d’une seule pièce sans mitres, soudure ou coutures ouvertes sur la face avec un retour au mur de 1/2 « (13 mm) et doit être fixée à l’armoire latérale avec une charnière de piano multi-jalons en acier inoxydable de 3/16 » (5 mm) pleine longueur et être maintenue fermée avec deux (2) serrures à gobelet à clé comme d’autres équipements de salle de bain ASI. L’armoire doit être de calibre 20 et la jupe doit être de calibre 22. Le récipient à déchets doit être fabriqué en acier inoxydable robuste et avoir une poignée à doigt pour faciliter l’entretien et le retrait. L’assemblage structurel de tous les composants doit être de construction soudée. Toutes les surfaces exposées doivent être de finition satinée n° 4 et doivent être protégées pendant l’expédition avec un film de PVC facilement amovible après l’installation. L’unité doit être fournie avec un collier SR -2 (jupe) à convertir en montage semi-encastré.
Le récipient à déchets en acier inoxydable revêtu de poudre noire mate contient 12 gal( 45,4 L) de déchets de toilettes. La porte est maintenue fermée avec deux (2) serrures à gobelet pour empêcher tout accès ou retrait non autorisé. Les déchets sont insérés par l’ouverture dans la partie supérieure de l’unité et le conteneur à déchets est vidé manuellement.
Semi-encastré avec collier en acier inoxydable enduit de poudre noire mate de 2 po.
Spécification:
Le récipient à déchets semi-encastré doit avoir une capacité de déchets de 12 gal. (46 litres). L’armoire, la porte, la jupe et le récipient à déchets doivent être fabriqués en acier inoxydable allié 18-8, type 304. La porte pleine face doit être de calibre 18 formée d’une seule pièce sans mitres, soudure ou coutures ouvertes sur la face avec un retour au mur de 1/2 « (13 mm) et doit être fixée à l’armoire latérale avec une charnière de piano multi-jalons en acier inoxydable de 3/16 » (5 mm) pleine longueur et être maintenue fermée avec deux (2) serrures à gobelet à clé comme d’autres équipements de salle de bain ASI. L’armoire doit être de calibre 20 et la jupe doit être de calibre 22. Le récipient à déchets doit être fabriqué en acier inoxydable robuste et avoir une poignée à doigt pour faciliter l’entretien et le retrait. L’assemblage structurel de tous les composants doit être de construction soudée. Toutes les surfaces exposées doivent être de finition satinée n° 4 et doivent être protégées pendant l’expédition avec un film de PVC facilement amovible après l’installation. L’unité doit être fournie avec un collier SR -2 (jupe) à convertir en montage semi-encastré.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Récipient à déchets semi-encastré revêtu de poudre
- Capacité 12 gal (45,42 l)
- Type Wall Mount poubelle
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque American Specialties
- Type de couvercle Ouvrez le couvercle
- Série Simplicité™
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Thermolaqué
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 10-6474-2-41PC
- Forme Rectangle
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI® Inter lok Angle Frame Mirror, 18 « L x 36 « H, Acier inoxydable, Noir
Article nº : B3086061
Pas encore évalué
215,95 $
Barres d’appui à bride ASI® Snap, 42 « L x 1-1 / 2 « D, acier inoxydable, noir
Article nº : B3086041
Pas encore évalué
80,95 $
ASI® Simplicity™ Récipient à déchets semi-encastré revêtu de poudre, acier inoxydable, noir
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires