Prix : 2 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COXREELS® SP Series "Single Product Delivery" rouleaux de tuyau à ressort sont conçus pour gérer de grands diamètres de tuyau. Utilisé dans des applications exigeant une livraison à grand volume à basse et moyenne pression comme le carburant et l'eau. Le cadre robuste de boîte-modèle a les supports croisés lourds en acier de service aux quatre coins pour la force et la rigidité supplémentaires.
Insee pivotant en laiton massif de 90 degrés NPT plein débit pour les applications de distribution de carburant. L'acier plaqué nickel électroless pivote sur les sceaux pivotants de 1" modèles Swivel: Nitrile
Reel features a sturdy box-style frame design Reel adjusts to wall, floor, vehicle & overhead positions Heavy gauge 1/4" steel base for maximum strength Reinforced steel frame provides maximum strength & stability Long lasting self-lubricated flange bearings for smooth rotation Heavy duty 1" stainless steel pinch-proof rollers
Usine fermée accordée - moteur de ressort assorti de style cartouche Non corrosif en acier inoxydable en acier ressort Ressort Anneau de verrouillage en fer en fonte avec patte de bronze non-étincelle Mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
Insee pivotant en laiton massif de 90 degrés NPT plein débit pour les applications de distribution de carburant. L'acier plaqué nickel électroless pivote sur les sceaux pivotants de 1" modèles Swivel: Nitrile
Reel features a sturdy box-style frame design Reel adjusts to wall, floor, vehicle & overhead positions Heavy gauge 1/4" steel base for maximum strength Reinforced steel frame provides maximum strength & stability Long lasting self-lubricated flange bearings for smooth rotation Heavy duty 1" stainless steel pinch-proof rollers
Usine fermée accordée - moteur de ressort assorti de style cartouche Non corrosif en acier inoxydable en acier ressort Ressort Anneau de verrouillage en fer en fonte avec patte de bronze non-étincelle Mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Machineà-faire à partir d'acier plaqué zinc. 90 degrés de pivotement du TNP à flux complet pour les applications de distribution de carburant.
- CARTRIDGE MOTOR - Lubricated et moteur de type cartouche fermé est facilement amovible pour un entretien sûr et pratique.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes et côtelés de CNC avec des bords roulés pour une plus grande résistance, une durabilité, une protection du tuyau et la sécurité de l'opérateur.
- BOX-STYLE DESIGN - Acier robuste de style boîte et renforcé. la conception de cadre fournit la force et la stabilité maximales.
- STEEL ROLLERS - Rouleaux à pincement en acier inoxydable heavy 1 po.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC, arrêt de tuyau en caoutchouc solide réglable, tuyau de distribution de carburant, et solide lubrifié de façon permanente. roulements de précision.
- 1" Roulements de précision lubrifiés permanents
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Longueur 26-3/8 po (66,99 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 142 lbs (64,55 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Carbryn en caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Plage de température -20 à 190 ° F
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Carburant
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série SP-Carburant
- Matériau Acier
- Température maximale 190 ° F
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant SLPF-650
- Inlet 1 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ron
Date de : Juillet 31, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels SLPF-650 1 "x 50' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison enrouleur
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires