Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kee Safety - 10-9 - Simple prise Tee, 2" dia.

Kee Safety - 10-9 - T à prise unique, 2 » Dia.

Article nº : WB296373

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 82,95 $ ch.
  • Achetez 11-25 79,95 $ ch.
  • Acheter 26+ 75,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kee Safety - 15-9 - Coude de degré 90, 2" dia.

Kee Safety - 15-9 - 90 degrés Coude, 2 » Dia.

Kee Safety - 14-9 - Tout droit de couplage, 2" dia.

Kee Safety - 14-9 - Raccord droit, 2 » Dia.

Kee Safety - 21-9 - Degré 90 côté sortie t, 2" dia.

Kee Safety - 21-9 - 90 degrés Side Outlet Tee, 2 » Dia.

Kee Safety - 20-9 - Côté sortie coude, 2" dia.

Kee Safety-20 9 - côté sortie coude, 2" dia.

Kee Safety - 35-9 - Trois croix, 2" de Socket dia.

Kee Safety - 35-9 - Croix à trois prises, 2 » Dia.

Kee Safety - C50-99 - Simple prise pivotante, 2" dia.

Kee Safety - C50-99 - Prise pivotante simple, 2 » Dia.

Kee Safety - 61-5 - Bride de moyenne Kee Klamp, 3/4" dia.

Kee - 61-5 - Kee Klamp moyen bride de securite, 3/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Prise de deux croix 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Two Socket Cross 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Degré 90 deux Socket t 1" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - 90 Degree Two Socket Tee 1" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - T à douille unique de 1 1/4 po diam.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Single Socket Tee 1-1/4" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Bride de rail 1-1/2" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Support Bride 1-1/4" dia.

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/4" Dia.

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1" x. 050" x 12', en acier inoxydable poli

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 1,5" x. 050" x 8', en acier inox satiné

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Industries de lavi, Tube, 2" x. 050" x 4', laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,05 po x 6 pi, laiton poli

Raccords Kee Klamp®
Prise simple Tee

Conçu pour donner une 90° jonction entre deux tuyaux. Fréquemment utilisé pour l’articulation entre les montants de fin et la traverse intermédiaire sur la rambarde de sécurité où le site est rectiligne en palier. Aussi pour les traverses de base sur les rayonnages. Impossible d’utiliser ce raccord où le tuyau à travers la manche « A » est nécessaire pour être rejoint au sein de l’appareil. Type 25 doit être utilisé lorsqu’une jointure dans le tuyau est nécessaire.

Poids &Dimensions

  • Taille nominale du tuyau 2 in (5,08 cm)
  • Raccord Diamètre intérieur 2,41 po (6,12 cm)

Détails du produit

  • Diamètre extérieur du tuyau 2 375 po
  • Assemblage requis Non
  • Type Prise simple Tee
  • Marque Kee Safety
  • Quantité par paquet 1
  • Type de raccord Tee
  • Matériau Fer galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant 10-9
  • Couleur Gris
  • Angle 90°
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JJ

    Date de : Avril 23, 2019

    2" Socket unique Tee
    Votre commentaire :
    Ce 2" té seul socket a rencontré toutes mes attentes.
  • Reviewer : TERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de tee
    Votre commentaire :
    Très bon produit qui nous a sauvé $$. Expédition à la France semble être plutôt lent.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • J’ai besoin de remplacer les vis de réglage pour ce produit. Vous avez eux et quelle taille sont ils ?

    Question posée par : Edward, 17, 2018 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Edward, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1.888.978.7759 pour plus d’informations au sujet de la vis de réglage de remplacement. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kee Safety - 10-9 - Simple prise Tee, 2" dia.

Kee Safety - 10-9 - T à prise unique, 2 » Dia.

Article nº : WB296373