Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Léger, facile à manipuler et mettre en place. Se plie en deux. Construction soudée durable. Plateforme complète dispose d’une surface anti-dérapante, forte traction. Peut accueillir des fauteuils roulants et scooters avec différentes configurations de roue.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Dimensions pliées 36 "x 16" x 4-7/8"
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Singlefold rampe
- Quantité par paquet 1
- Marque PVI
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SFW330
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI Singlefold rampe SFW330 - 3' L x 30 "W - capacité 800 lb
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires