Souvent achetés ensemble
Prix : 175,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 175,95 $ ch.
- Achetez 4-6 165,95 $ ch.
- Acheter 7+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dolly surdimensionné est idéal pour déplacer de grands articles
Ce chariot possède un 48" L x 24" pont de bois dur W qui est utile pour déplacer des encombrants, surdimensionné de cargaison. Assemble facilement.
Dolly en bois massif est fabriqué à partir d’une construction en contreplaqué durable de 3/4 « d’épaisseur pour transporter des emballages plus petits. Trou de main intégral permet facile à transporter. Petits pains en douceur (6) 4" non-marquage polyuréthane roulettes pivotantes.
Ce chariot possède un 48" L x 24" pont de bois dur W qui est utile pour déplacer des encombrants, surdimensionné de cargaison. Assemble facilement.
Dolly en bois massif est fabriqué à partir d’une construction en contreplaqué durable de 3/4 « d’épaisseur pour transporter des emballages plus petits. Trou de main intégral permet facile à transporter. Petits pains en douceur (6) 4" non-marquage polyuréthane roulettes pivotantes.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Type de pont Panneaux plat pont
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Dolly à 6 roues
- Marque Vestil
- Matériau Bois
- Numéro de référence du fabricant HDOS-2448-6SW
- Type de roue Pivotant
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ron
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mme Rebecca Sue O'Neil
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand chariot. Peut être utilisé pour de nombreuses raisons. Nous avons acheté pour mettre notre échelle là-dessus, à mettre en place l’isolant sans avoir à monter et descendre l’échelle. Nous utilisons encore comme un chariot de mécanicien. Très bien fait. Nous voudrais acheter à nouveau. -
Reviewer : Nick
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme une friandise. Je l’utilise pour se déplacer ma chaise Santa pendant la saison de Noël. Chaise s’intègre parfaitement, rouleaux grand, léger mais durable. Facile à ramasser à la main, découpe. Vous cherchez à acheter des déménageurs supplémentaires. Arrivés avec en jours. Grande entreprise. -
Reviewer : Machines de West Chester
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour l'instant ça va. Certainement un bon prix. Arrivé à l’heure. S’installe un élément de 800 lb avec elle et il roula juste comme il se doit avec un problème. La grande terrasse est trop grande. Nous nous déplaçons gros objets dans les espaces serrés ici. -
Reviewer : torcho78
Date de : Septembre 29, 2012
Votre commentaire :
DOLLY EST LIVRÉ ASSEMBLÉ DÉJÀ DONC C’EST UN PLUS, DONC PRÊT À L’UTILISATION RIGHT OUT OF THE BOX
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Six-Wheel Wood Deck Movers Dolly HDOS-2448-6SW 48x24
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires