Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Steel King® SK2000® Rack à palettes sans boulons - "H x 4 » 96 L étape faisceau - SBRUM400096 P
Tous les faisceaux d’étape de roi de l’acier en vedette 1 5/8 "étape pour barre positionnement de support du platelage ou palette. Toutes les poutres sont fabriquées en acier haute résistance (55 000 psi minimum). Nos poutres étape sont fabriquées de tubes structuraux soudés. Il n’y a pas de corniches ou fissures pour attraper des palettes, ou piège l’humidité ou débris. La connexion de poutre à trois rivets rend ces poutres 26 % plus résistantes qu’une connexion standard à deux rivets, offrant une meilleure protection du produit.
Capacité basée sur une paire de poutres.
Tous les faisceaux d’étape de roi de l’acier en vedette 1 5/8 "étape pour barre positionnement de support du platelage ou palette. Toutes les poutres sont fabriquées en acier haute résistance (55 000 psi minimum). Nos poutres étape sont fabriquées de tubes structuraux soudés. Il n’y a pas de corniches ou fissures pour attraper des palettes, ou piège l’humidité ou débris. La connexion de poutre à trois rivets rend ces poutres 26 % plus résistantes qu’une connexion standard à deux rivets, offrant une meilleure protection du produit.
Capacité basée sur une paire de poutres.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur du faisceau 4-3/16 po (10,64 cm)
- Connexion Larme
- Capacité de poids 5080 lbs (2 309,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Roi de l’acier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 5080 lbs (2 309,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant SBRUM400096P
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
-
Steel King® SK2000® Pallet Rack
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
469,95 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
70,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Rayonnage à palettes sans boulon Steel King® SK2000® - Poutre de marche de 4 po H x 96 po L
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires