Prix : 4 499,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Skid Steer Grab Bucket EA-SKGB-72 est un excellent outil pour l’aménagement paysager et d’autres opérations résidentielles. Avec une pièce jointe simple, le seau peut être en place et prêt à l’emploi presque immédiatement. Construit en acier, le seau d’accaparement montre une résistance durable tout au long de l’utilisation. Avec l’aide du bord d’attaque et deux sur les bras supérieurs, cette unité est parfaitement conçue pour nettoyer les broussailles et les arbustes envahis. Le fond de style grille ouverte permet aux débris et autres matériaux lâches de tomber à travers, ne laissant que les objets prévus dans le seau.
Remarque : Étant donné que ce produit est conçu pour le matériau « Grabbing » par opposition au matériau « Holding », la dimension la plus critique est la dimension d’ouverture qui équivaut à 55-5/16 ».Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Remarque : Étant donné que ce produit est conçu pour le matériau « Grabbing » par opposition au matériau « Holding », la dimension la plus critique est la dimension d’ouverture qui équivaut à 55-5/16 ».Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 73 in (185,42 cm)
- Longueur 38-5/16 po (97,31 cm)
- Hauteur d’ouverture 50-5/16 po (127,79 cm)
- Hauteur 30-1/8 po (76,52 cm)
- Épaisseur 3/8 en
- Poids 879 lbs (399,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EA-SKGB-72
- Couleur Noir
- Nombre de griffes 2
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 019,00 $
2 085,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
685,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
999,00 $
Skid Steer Grab Bucket - 73 » De large
4499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires