Prix : 3 219,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 219,00 .
- Acheter 2 3 019,00 .
- Acheter 3+ 2 929,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Skid Steer Bucket EA-SKSB-60-LPX offre un moyen facile de transférer des produits, petits et grands. Le système de montage universel permet à l’unité d’être utilisée en conjonction avec une variété de bouvillons de dérapage sur le marché. Un avant de haute résistance résiste à l’usure et coupe à travers le terrain le plus difficile. Avec une plaque de fond renforcée et les côtés, et une construction en acier entièrement soudé, ce seau fonctionnera aux niveaux les plus élevés. La plaque arrière est conçue pour déplacer des matériaux liquides comme le béton. La garde-étape antidérapante est placée fonctionnellement au bord supérieur du seau pour sortir en toute sécurité du bouvillons de dérapage. Excellent pour l’aménagement paysager, l’agriculture et les opérations résidentielles. Bon pour manipuler des matériaux légers tels que : saleté, paillis, neige et sable.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 61-3/8 po (155,89 cm)
- Longueur 33-13/16 po (85,88 cm)
- Hauteur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Poids 535 lbs (243,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 14 pi³³
- Type Robuste
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EA-SKSB-60-LPX
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Skid Steer Mount Bucket Heavy Duty - Profil bas 60"W
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires