Prix : 2 229,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Skid Steer Rock Grader Bucket EA-SKRG-66-LP fait des merveilles dans les industries de l’aménagement paysager et de la construction. Avec une conception profil bas, avec un volume structurel immense, il rend le chargement et le déchargement des roches lourdes aussi facile que jamais. Avec un simple attachement, la connexion à un bouvillon de dérapage existant est aussi rapide que possible. Une fois en place, la plate-forme inférieure de style bar est prête à transporter des charges lourdes et à minimiser le travail manuel.
Remarque : Il n’y a pas de capacité pondérale pour cet article; la seule cote de capacité offerte par le fabricant est par volume.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Remarque : Il n’y a pas de capacité pondérale pour cet article; la seule cote de capacité offerte par le fabricant est par volume.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 65 in (165,1 cm)
- Longueur 37-13/16 po (96,04 cm)
- Hauteur 28-1/8 po (71,44 cm)
- Épaisseur 1/4 en
- Poids 481 lbs (218,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 17 pieds cubes entassés³
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EA-SKRG-66-LP
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Skid Steer Rock Grader - Profil bas 66 » De large
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires