Prix : 859,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le VERDEdri filtré HEPA de nouvelle génération est à la pointe de l’assainissement, de l’efficacité et du son. Tous les modèles sont dotés d’un filtre HEPA standard et d’une technologie antimicrobienne pour une expérience de séchage propre et sûre. Il sèche complètement les mains en aussi peu que 12 secondes, tout en n’utilisant que 3,16 watts-heures et en fonctionnant 30 % plus silencieusement. Les niveaux sonores peuvent être personnalisés avec des paramètres étendus à trois modes. La tension universelle et la conformité ADA rendent l’installation facile et peu coûteuse. Le Q-162A2 présente un nouveau design moderne dans un couvercle en aluminium noir avec éclairage LED ambiant bleu. Il est durable, résistant au vandalisme et bénéficie d’une garantie prolongée de 10 ans au monde.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La filtration HEPA capture 99,97 % des particules, soit 0,3 μm ou plus. La technologie antimicrobienne protège le séchoir en inhibant la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons qui peuvent causer des taches, des odeurs ou une détérioration.
- La technologie optimisée n’utilise que 3,16 wattheures par utilisation et coûte 32 cents pour chaque 1 000 cycles.
- Un niveau sonore 30 % plus silencieux réduit le volume des zones de travail adjacentes ou des espaces sensibles.
- L’installation en surface et la conception compacte garantissent la conformité des allées et des sentiers.
- La tension s’étend maintenant de 120 à 277 V pour s’adapter à n’importe quelle installation.
- Le contrôle du son s’ajuste entre trois paramètres de mode pour s’adapter aux espaces sensibles.
- Le moteur haute performance dure 3 fois plus longtemps que les modèles concurrents.
- Le nouveau design élégant dispose d’un éclairage LED bleu ambiant pour un attrait moderne.
- Protégé par la garantie prolongée de 10 ans de World’s Best.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/7 po (29,03 cm)
- Profondeur 3-8/9 po (9,88 cm)
- Hauteur 10-2/3 po (27,09 cm)
Détails du produit
- Temps de séchage 15 secondes
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- CFM 70 CFM
- Tension 110-240 V
- Emplacement de montage Montage en surface
- Ampérage 8,3-4,1 A
- Puissance en watts 950 W
- TR/MIN 13000 rpm
- Type Automatique
- Marque Sécheuse monde
- Matériau Acier inoxydable
- Style SLIMdri
- Décibels 83
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L-973D
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications cETLus, IP23, GreenSpec
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
389,95 $
comparer les élémentsWorld Dryer SLIMdri Automatic Hand Dryer 110-240V, Acier inoxydable brossé - L-973A
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires