Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grilles d’écoulement incliné tubulaires
Unité de Starter 48" W
Fournir le stock-picking rapide, first-in-first-out lors de l’utilisation efficace de l’espace. Construction tubulaires assemble facilement avec seulement un maillet en caoutchouc et offre un accès ouvert sur tous les côtés. Cette unité de starter 48" W comprend quatre montants en acier de calibre 11. Acheter un add on unité d’élargir. Tablettes inclinées ont 2" H côté et 1/2" brides avant H pour conserver le contenu et 500 lb par niveau de capacité. Supports de tablette de fort calibre attachent avec doubles rivets. Tous les modèles incluent les niveaux 5, un toit et prend en charge l’avant vers l’arrière en haut et en bas. 84 "finish H. éraflure résistante au four d’émail.
Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Unité de Starter 48" W
Fournir le stock-picking rapide, first-in-first-out lors de l’utilisation efficace de l’espace. Construction tubulaires assemble facilement avec seulement un maillet en caoutchouc et offre un accès ouvert sur tous les côtés. Cette unité de starter 48" W comprend quatre montants en acier de calibre 11. Acheter un add on unité d’élargir. Tablettes inclinées ont 2" H côté et 1/2" brides avant H pour conserver le contenu et 500 lb par niveau de capacité. Supports de tablette de fort calibre attachent avec doubles rivets. Tous les modèles incluent les niveaux 5, un toit et prend en charge l’avant vers l’arrière en haut et en bas. 84 "finish H. éraflure résistante au four d’émail.
Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 214,6 lbs (97,55 kg)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Incliné
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Support Starter
- Marque Tennsco
- Nombre de niveaux 5
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant ZT7-4824S-5-MGY
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flux d’étagères supplémentaire niveau 48" W x 24 en pente" D Gray
Article nº : 652297GY
Pas encore évalué
249,95 $
Flux d’étagères Starter W 48" x 24 « D x 84 » H Gray en pente
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires