Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flux d’étagères supplémentaire niveau 48" W x 24 en pente" D Gray

Flux d’étagères supplémentaire niveau 48" W x 24 en pente" D Gray

Article nº : WB652297GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flux d’étagères Starter W 48" x 24 « D x 84 » H Gray en pente

Flux d’étagères Starter W 48" x 24 « D x 84 » H Gray en pente

Réglable Bin grille - 36" W x 18 H « D x 63"

Réglable Bin grille - 36" W x 18 H « D x 63"

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack


Niveau d'étagère supplémentaire pour les étagères inclinées Z-Line. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)

Détails du produit

  • Type Module complémentaire de niveau
  • Marque Tennsco
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Type d’étagère Incliné
  • Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant ZSSS-4824-MGY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Flux d’étagères supplémentaire niveau 48" W x 24 en pente" D Gray

Flux d’étagères supplémentaire niveau 48" W x 24 en pente" D Gray

Article nº : WB652297GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant