Prix : 6 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petite cabane animaux 12' W x 6'5 H x 16' L
Pratiques, robustes et mobiles, petites huttes animales vous permettent de soulever des veaux sains, des porcs, des volailles, des animaux domestiques et autres petits animaux. La couverture PolyMax indestructible est chewproof et kickproof, ce qui rend ces huttes idéales pour les chèvres. Spacieux refuge favorise la bonne santé, de gain de poids élevé et de faibles coûts de vétérinaires. Le cadre est fabriqué de nos alliés Gatorshield 16 jauge, 1,5 place des tubes galvanisés avec une 1,75 chevrons joint de coupleur au sommet. PolyMax couvercle en plastique ondulé est épaisse de 1/8 et les peuplements jusqu'à des conditions difficiles. Kickproof et chewproof, les 100 % de couverture en polyéthylène haute densité ne se rouillera pas, se faner ou à puce. Cabanes d’offrir un environnement sûr et stable qui est extrêmement durable, résistant aux chocs, entretien gratuit et facile à clean.1/4 panneau épais a ouverture supérieure, permettant une meilleure ventilation, pourtant résiste aux pluies et neige. Tout le matériel nécessaire est inclus. Facile à monter et pratique à déplacer si nécessaire. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, modèle B381147 recommandé.
Pratiques, robustes et mobiles, petites huttes animales vous permettent de soulever des veaux sains, des porcs, des volailles, des animaux domestiques et autres petits animaux. La couverture PolyMax indestructible est chewproof et kickproof, ce qui rend ces huttes idéales pour les chèvres. Spacieux refuge favorise la bonne santé, de gain de poids élevé et de faibles coûts de vétérinaires. Le cadre est fabriqué de nos alliés Gatorshield 16 jauge, 1,5 place des tubes galvanisés avec une 1,75 chevrons joint de coupleur au sommet. PolyMax couvercle en plastique ondulé est épaisse de 1/8 et les peuplements jusqu'à des conditions difficiles. Kickproof et chewproof, les 100 % de couverture en polyéthylène haute densité ne se rouillera pas, se faner ou à puce. Cabanes d’offrir un environnement sûr et stable qui est extrêmement durable, résistant aux chocs, entretien gratuit et facile à clean.1/4 panneau épais a ouverture supérieure, permettant une meilleure ventilation, pourtant résiste aux pluies et neige. Tout le matériel nécessaire est inclus. Facile à monter et pratique à déplacer si nécessaire. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, modèle B381147 recommandé.
Poids &Dimensions
- Largeur 144 in (365,76 cm)
- Longueur 192 in (487,68 cm)
- Hauteur 77 in (195,58 cm)
- Poids 779 lbs (354,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 1232 ft³
- Style de canopée Ouverture supérieure arrière
- Type Refuge pour animaux
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau 1,5" OD les tubes d’acier
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 105219
- Couleur Blanc
- Matériau de structure extérieure PolyMax
Garantie
- Garantie Classe II
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Ancre à effet de serre de jardin
Article nº : B381147
Pas encore évalué
54,95 $
Heavy Duty plateau 72 "x 38" x 6 "
Article nº : 269839
Pas encore évalué
409,95 $
Petite cabane animaux 12' W x H 6'5 "x 16' L
6109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires