Prix : 3 085,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 085,00 .
- Achetez 6-10 2 895,00 .
- Acheter 11+ 2 799,00 .
Les clients ont également été consultés
Tous les lourds soudé calibre 14. Panneaux de portes persiennes permettre pour bac de rangement pour petites pièces. système de verrouillage avec tiges de blocage diamètre à clé poignée et 3/5" point 16. Entièrement soudés piano charnières permettent une capacité de charge de porte de jusqu'à 650 lb (poids uniformément répartie). 900 lb capacité par plateau (poids répartie uniformément) étagères sont réglables et installer avec aucun outil nécessaire. Hook-On Bins® 96 (4-1/8" W x 5-3/8" D x 3 "H) inclus, idéal ou stockage de petites pièces. Panneau perforé pour accrocher des outils, des vaporisateurs, etc.. Parfait pour les ombres d’embarquement (crochets d’accrochage non inclus). Meuble livré entièrement assemblé. Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 375 lbs (170,45 kg)
- Capacité de poids 900 par livre d’étagère
- Calibre 14
Détails du produit
- Panneaux persiennes Portes
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de bacs 51-100
- Assemblage requis Non
- Nombre d’étagères intérieures 2
- Type de construction All-Welded
- Type Meuble de rangement
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 96 (4-1/8" W x 5-3/8" D x 3 "H)
- Nombre de bacs 96
- Nombre d’étagères fixes 1
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide porte affleurante
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant 3501-DLP-PB-96-2S-95
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 5"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399325
Pas encore évalué
18,00 $
Diviseur vertical pour Durham 8"W x 15"D x 7"H & 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399327
Pas encore évalué
40,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 4"W x 5"D x 3"H & 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399326
Pas encore évalué
16,25 $
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399324
Pas encore évalué
19,25 $
Diviseur horizontal pour Durham 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399320
Pas encore évalué
25,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 8"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399321
Pas encore évalué
16,25 $
Durham petites pièces rangement armoire 3501-DLP-PB-96-2S-95-w/Pegboard, 96 bacs, tablettes 2
3085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires