Prix : 49,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Corps robuste zinc avec des composants en laiton et acier inoxydable. Pour utilisation avec chaud et les applications de lavage eau froide. Modèle de jet variable avec instant éteint quand la gâchette est relâchée. Poignée isolée santoprene moulée pour un confort et un mâle GHT fileté astuce pour fixer les accessoires.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/4 GHT en
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier inoxydable
- Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
- Description Buse de pulvérisation industrielle renforcée petit
- Matériau Zinc
- Température maximale 180 °F (82,22 °C) °F
- Numéro de référence du fabricant N2SW
- Débit 6,5
- Couleur Blanc
- Max PSI lb/po2 120
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Compresseur d’air électrique portable de réservoir, 1,6 HP, 15 gallon, 5 CFM
Article nº : B242765
Pas encore évalué
875,00 $
229,95 $
Oil-Dri® HazMat Spill Kit, 20 gallons
Article nº : B1605160
Pas encore évalué
375,95 $
Sani-Lav® N2SW petit renforcé buse de pulvérisation industrielle - blanc
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires