Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Grille d’acier de qualité commerciale contemporaine, conçu pour fournir le confort grâce à des flux d’air optimisé
- Sélection de tension: 277 / 240V
- Sélection de puissance: 750-2,000W
- Interrupteur marche/arrêt intégré pour plus de sécurité pendant l’entretien
- Surchauffe à réarmement manuel thermal protector coupe le courant en cas de surchauffe causée par blocage accidentel
- Interrupteur de ventilateur intégré retard dynamise motoventilateur seulement après que des éléments sont chauffés, qui empêche l’évacuation de l’air non chauffé
- Integral thermostat bipolaire permet un réglage facile de la température ambiante pour maintenir le niveau de confort désiré
- Toutes les unités ont un moteur de ventilateur lubrifié en permanence, ce qui crée de longue durée et peu d’entretien et distribue doucement chaleur tout au long de la garantie d’exécution zone de 1 an, 5 ans de garantie sur l’élément
- cETLus certifié - est conforme à ANSI/UL2021 et CSA C22.2, n° 46
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Hauteur de montage maximale 24 in (60,96 cm)
- Taille du fil AWG #14
- Hauteur de montage minimale 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la grille 7/8 en
- Hauteur de montage Bas: 4, Haut: 24 pi
- Largeur de la grille 10-5/8 po (26,99 cm)
- Hauteur de la grille 12-1/8 po (30,8 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 2 / 0,75 kW
- Watts faible 750 W
- Ampérage 3,1/3,6/6,3/7,2 A
- Puissance en watts 750/1500/2000 W
- BTU Moyen 5118 / 3412
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 7,2 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 3,1 A
- BTU 2559/3412/5118/6824
- CFM 65 CFM
- Tension 240/277 V
- BTU supérieure 6824
- BTU faible 2559
- Watts Moyen 1500 W
- CFM haute 65 CFM
- Type de moteur Lubrifié en permanence totalement inclus
- Phase 1,0
- Comprend Ventilateur axial
- Watts haute 2000 W
- Marque Berko
- Numéro de référence du fabricant SRA2027DSF
- Fonctionnalités Interrupteur-sectionneur intégré
- Couleur Blanc
- Ampères Moyen 6,3 / 3,6 A
Garantie
- Garantie 1 an sur l’appareil / 5 ans sur élément
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEVIN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petite pièce Ventilateur commercial Chauffage mural forcé w / thermostat double pôle intégré, 2000 watt, 277V
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit