Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit Giant® petit Submersible Pump 4E-34NR, 115V, 810 gal/h à 1'
Pour usage commercial, industriel et domestique dans le monde entier, où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Les applications incluent des aquariums, écrans d’eau, machines à glaçons, piscines, climatiseurs, bateau écoper, circulation d’eau pour le soudage et le tuyau, taraudeuses, pompage douces produits chimiques tels que les solutions savonneuses, acides, solutions de placage et des engrais.
Caractéristiques :
Pour usage commercial, industriel et domestique dans le monde entier, où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Les applications incluent des aquariums, écrans d’eau, machines à glaçons, piscines, climatiseurs, bateau écoper, circulation d’eau pour le soudage et le tuyau, taraudeuses, pompage douces produits chimiques tels que les solutions savonneuses, acides, solutions de placage et des engrais.
Caractéristiques :
- 810 gal/h à 1 ft
- Fonctionne submergées
- 6' cordon
- Boîtier en aluminium époxy.
- 3/4" FNPT entrée avec sécable écran pour un nettoyage facile
- 1/2" sortie MNPT accepte I.D. tube 3/4".
- Protection thermique incorporée
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Connexion d’entrée 3/4 en
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 24,5 pi (7,47 m)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale lb/po2 3
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 3,5 A
- Puissance en watts 210 W
- Type Petite pompe submersible
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Aluminium
- Style Submersible - en ligne
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Viton
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Gallons par heure 810 @ 1' gal/h
- Phase 1
- Gallons par minute 14 gal/min (53 l)
- Marque Little Giant
- Série 4E-34NR
- hertz 60 Hz
- Manutention des solides Non
- Numéro de référence du fabricant 504203
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 504203 4E-34NR petit Submersible pompe - 115V-810 GPH à 1'
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires