Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Smith Products® environnement profil ventilo-convecteur - 40000 BTU
Ce calme-One™ profil ventilo-convecteur est une unité montée surface attrayante mince avec une jupe de base qui permet le chauffage mur ou plancher monté. Caractéristiques un maxi-off-mini commutateur avec aquastat ventilateur interne pour le contrôle de l’appareil de chauffage individuel. 29 000 BTU à 180° F. Un moyen rapide et efficace pour chauffer une pièce tout en utilisant un minimum d’espace de mur. Une finition peinture gris clair neutre agréable est idéale pour de nombreux décors. Cette finition de haute qualité peut être utilisée tel quel ou peut-être mur peint champ tapissé ou marbraient. Ce convecteur de ventilateur est idéal pour les porches, les ajouts de solarium, les entrées, les caves, les garages, les vestiaires, les dressings et plus encore. 5 an de garantie limitée.
Ce calme-One™ profil ventilo-convecteur est une unité montée surface attrayante mince avec une jupe de base qui permet le chauffage mur ou plancher monté. Caractéristiques un maxi-off-mini commutateur avec aquastat ventilateur interne pour le contrôle de l’appareil de chauffage individuel. 29 000 BTU à 180° F. Un moyen rapide et efficace pour chauffer une pièce tout en utilisant un minimum d’espace de mur. Une finition peinture gris clair neutre agréable est idéale pour de nombreux décors. Cette finition de haute qualité peut être utilisée tel quel ou peut-être mur peint champ tapissé ou marbraient. Ce convecteur de ventilateur est idéal pour les porches, les ajouts de solarium, les entrées, les caves, les garages, les vestiaires, les dressings et plus encore. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Largeur 41-9/16 po (105,57 cm)
- Hauteur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- CFM 275/378 CFM
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- BTU supérieure 40700
- CFM haute 378 CFM
- Marque Produits environnementaux de Smith
- Matériau Cuivre
- CFM Faible 275 CFM
- Numéro de référence du fabricant PSU40
- Couleur Gris
- BTU 40700
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL & ACNOR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Products® environnement de Smith tuyau un QFHK Kit silencieux
Article nº : B628339
Pas encore évalué
279,95 $
Smith Products® environnement profil ventilo-convecteur, PSU40, 40000 BTU
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires