Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Smith’s Environmental Products® Quiet-One™ Kickspace Fan Heater - 4000 BTU
Ce radiateur de Kickspace de Environmental Products® de Smith est conçu pour fournir une solution unique mais tenace dans ces régions « durs-à-chaleur ». Il propose BTU haute sorties à des niveaux de décibels faible et a un faible encombrement. Cela garantit une utilisation maximale de l’espace au sol et au mur dans des pièces telles que les cuisines et les salles de bain où l’espace est une prime. 5 an de garantie limitée.
Ce radiateur de Kickspace de Environmental Products® de Smith est conçu pour fournir une solution unique mais tenace dans ces régions « durs-à-chaleur ». Il propose BTU haute sorties à des niveaux de décibels faible et a un faible encombrement. Cela garantit une utilisation maximale de l’espace au sol et au mur dans des pièces telles que les cuisines et les salles de bain où l’espace est une prime. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-7/8 po (35,24 cm)
- Profondeur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- CFM 50 CFM
- Tension 120 V
- Description KS2004 Radiateur Kickspace
- BTU supérieure 4935
- Sortie BTU @ 180 ° F Eau et débit de 1 GPM 3650 BTU
- Ampérage 1 A
- Puissance en watts 18 W
- Phase 1,0
- Thermostat Oui
- Type Kickspace Chauffage
- Watts haute 18 W
- Marque Produits environnementaux de Smith
- Matériau Cuivre
- Numéro de référence du fabricant KS2004
- Couleur Brun
- BTU 3650/4935
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Products® environnement de Smith tuyau un QFHK Kit silencieux
Article nº : B628339
Pas encore évalué
279,95 $
Radiateur à ventilateur Smith’s Environmental Products® Quiet-One™ Kickspace KS2004 – 4000 BTU
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires