Prix : 60,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BARRE D’APPUI DE BRIDE DE SNAP
Barres d’appui bride SNAP sont parfaits pour utilisation dans les douches et les salles de bains de se conformer aux règlements de l’ADA.
Bar est en tube d’acier inoxydable de Type 18 304 jauge avec un fini satiné. Mandrell flexion processus assure uniforme bar diamètres. HELIARC soudage pour la force. La couverture s’aligne sur les fossettes de bride pour cacher les vis de montage. Bride de fixation cachée est 3-1/8" diamètre avec trous de vis 2 et trois encoches de verrouillage. Bride est faite d’acier inoxydable d’épaisseur de type 1 8/304". La couverture est faite de 3-3/16" diamètre x 22 jauge type 304 acier inoxydable avec une finition satinée. Aide à se conforme aux règlements et directives de l’ADA. Bar des mesures 42" w.
Barres d’appui personnalisé taille ASI disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Barres d’appui bride SNAP sont parfaits pour utilisation dans les douches et les salles de bains de se conformer aux règlements de l’ADA.
Bar est en tube d’acier inoxydable de Type 18 304 jauge avec un fini satiné. Mandrell flexion processus assure uniforme bar diamètres. HELIARC soudage pour la force. La couverture s’aligne sur les fossettes de bride pour cacher les vis de montage. Bride de fixation cachée est 3-1/8" diamètre avec trous de vis 2 et trois encoches de verrouillage. Bride est faite d’acier inoxydable d’épaisseur de type 1 8/304". La couverture est faite de 3-3/16" diamètre x 22 jauge type 304 acier inoxydable avec une finition satinée. Aide à se conforme aux règlements et directives de l’ADA. Bar des mesures 42" w.
Barres d’appui personnalisé taille ASI disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 3801-42
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
104,95 $
ASI® douche rabattable - assise droite - 8206-R
Article nº : B201898
Pas encore évalué
545,00 $
ASI® Snap bride Grab Bar - 42" W - 3801-42
60,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires