Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
OZ, Base de la douille de levage pour grue Davit COMPOZITE
GRUE de davier - 1200 lb capacité COMPOZITE DAVIT grue - 1/4" câble complet tambour 50'. Léger et facile à transporter la nouvelle grue de Davit COMPOZITE en soulevant OZ apporte nouvelle technologie et ensemble de levage sécuritaire. Ce mélange synergique de fortes matériaux composites légers et des composants en acier durables sera disponible début de l’été.
CARACTÉRISTIQUES et avantages
Les matériaux composites renforcés de fibres sont intrinsèquement résistant à la corrosion. Ils sont utilisés avec succès dans certains des environnements humides plus difficiles dans l’industrie. Nous nous complétons cette résistance à la corrosion exceptionnelle avec une combinaison d’électrodéposition de chromate de zinc et revêtement par poudre sur tous les éléments en acier et en utilisant les broches en acier inoxydable. Cet effort supplémentaire signifie que la grue de davit COMPOZITE se produira pour les années à venir.
En utilisant un système modulaire de base, une grue de davit COMPOZITE pouvez plusieurs zones de service. La grue pivote un 360 degrés sur un palier lisse autolubrifiant. Ceci en combinaison avec une poignée externe garantit que les charges sont contrôlés facilement et en toute sécurité. Outre régulateur de charge est activée par le cric de vis arrière cliquet monté. Cela permet à l’angle de la grue de davit COMPOZITE être ajusté à pleine charge pour fournir un contrôle de charge précise.
GRUE de davier - 1200 lb capacité COMPOZITE DAVIT grue - 1/4" câble complet tambour 50'. Léger et facile à transporter la nouvelle grue de Davit COMPOZITE en soulevant OZ apporte nouvelle technologie et ensemble de levage sécuritaire. Ce mélange synergique de fortes matériaux composites légers et des composants en acier durables sera disponible début de l’été.
CARACTÉRISTIQUES et avantages
- Rallonge de flèche/et le mât en matériau Composite avancé
- Léger, sujet 40 % plus léger que l’acier
- Résistant à la corrosion
- Recouvert de zinc mil-spec de composants en métal
- Poignée externe permet de faire pivoter la grue sous charge
- boom de la position 4
- Cric de vis cliquet ajuste flèche sous charge en vous donnant une gamme infinie d’ascenseur
- rotation de la grue sur palier manchon 360 degrés
- Aucun outil nécessaire pour l’installation
- DIN-Rated main treuil équipé standard d’une charge holing frein étanche de Weston
- Treuil de main accepte deux points de terminaison de câble différent : à sertir ball montage ou nus câble fin
- Manivelle de winch de raccordement rapide avec une perceuse électrique avec adaptateur
- Piédestal ou bases Socket vendu séparément et est livré avec gabarit de montage
- Technologie intelligente de loquet à connexion boom/mât
Les matériaux composites renforcés de fibres sont intrinsèquement résistant à la corrosion. Ils sont utilisés avec succès dans certains des environnements humides plus difficiles dans l’industrie. Nous nous complétons cette résistance à la corrosion exceptionnelle avec une combinaison d’électrodéposition de chromate de zinc et revêtement par poudre sur tous les éléments en acier et en utilisant les broches en acier inoxydable. Cet effort supplémentaire signifie que la grue de davit COMPOZITE se produira pour les années à venir.
En utilisant un système modulaire de base, une grue de davit COMPOZITE pouvez plusieurs zones de service. La grue pivote un 360 degrés sur un palier lisse autolubrifiant. Ceci en combinaison avec une poignée externe garantit que les charges sont contrôlés facilement et en toute sécurité. Outre régulateur de charge est activée par le cric de vis arrière cliquet monté. Cela permet à l’angle de la grue de davit COMPOZITE être ajusté à pleine charge pour fournir un contrôle de charge précise.
Poids &Dimensions
- Diamètre ou dimension de la base 16 x 16 po
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
Détails du produit
- Type Base de socket pour OZ Davit grue
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de levage OZ
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OZSOC1
- Couleur Or
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
745,00 $
OZ de levage OZGAL.25-55 b 1/4" galvanisé Cable Assembly pour grue Davit COMPOZITE
Article nº : B1583565
Pas encore évalué
349,95 $
OZ OZSOC1 Socket Base de levage pour grue Davit COMPOZITE
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires