Prix : 10,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet accessoire vous permet de travailler sur la vis serré ou espaces profonds où une tête de poignée à cliquet ne peut atteindre ; disponible dans une variété de longueurs. Le couple maximal recommandé pour une extension de 1/4 de n’importe quelle longueur est 500 po / lb.
Fabriqué à l’aide d’acier allié micro de haute qualité, chaude ou froide forgé selon leur taille Usinage de précision et thermotraité à fournir la meilleure combinaison de dureté, traction et couple Toutes les douilles URREA et accessoires ont un nickel-chrome dur fini pour la résistance à la corrosion. Pour les applications DOM (débris étrangers), l’utilisation de sockets avec une finition bleue est recommandée afin qu’aucun enduit ne va s’écailler Conforme aux normes américaines et européennes, nationales et internationales
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin 1/4 en
- Taille du lecteur féminin 1/4 en
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Gamme de longueur totale 11-1/64" à 17"
- Taille 12 in (30,48 cm)
- Poids 0,286 lbs (.13 kg)
- Taille du disque 1/4 en
Détails du produit
- Type Extension
- Marque Urrea
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Non
- Numéro de référence du fabricant 4764
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications FÉDÉRAL GGG-W-641E, ASME B 107,1M, ISO 3315, AS4283 SAE, DIN 3124
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Extension de douille de Urrea, 4764, disque 1/4" X 12" Long
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit