Prix : 4 539,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protégez votre matériel et des véhicules contre les intempéries. Cadres sont construits à partir de Gatorshield alliés aciers tubing.12,5 oz, couverture de prime 24 mil vient avec une garantie d’année 15.
• Peut être construit sur n’importe quelle surface. Idéal pour véhicules, matériel, stockage de foin et plus encore. Extrémités ouvertes permettent un accès facile. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Le choix entre modèle B354301 ou 30354299.
• Peut être construit sur n’importe quelle surface. Idéal pour véhicules, matériel, stockage de foin et plus encore. Extrémités ouvertes permettent un accès facile. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Le choix entre modèle B354301 ou 30354299.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue (6) 6 po
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 18 pi (5,49 m)
- Hauteur maximale 8 pi
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Dimension du puits de lumière 4' x 18'
- Poids du matériau de la canopée 12,5 oz
- Poids 371 lbs (168,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 1440 ft³
- Style de canopée Extrémités ouvertes
- Type Bâtiment de stockage sur roues
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant PB00552R4WS
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre 1-11/16" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
SolarGuard autoportante bâtiment 10' W x H 8' x 18' L sur roues blanc
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires