Prix : 22 295,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bâtiment principal de stockage SolarGuard - 14'L x 14'H x 36'L Gris
Deal pour bateaux, véhicules récréatifs, camions, tracteurs, réparation automobile, court et entreposage à Long terme. Frame est Gatorshield alliés aciers tubing.4' espacement de Chevron. 12,5 % oz, couverture de prime 24 mil vient avec une garantie d’année 15. Une extrémité solide et l’autre se terminent par une porte à fermeture-éclair double avec notre porte de Roll-Up exclusive Assemblée.
Deal pour bateaux, véhicules récréatifs, camions, tracteurs, réparation automobile, court et entreposage à Long terme. Frame est Gatorshield alliés aciers tubing.4' espacement de Chevron. 12,5 % oz, couverture de prime 24 mil vient avec une garantie d’année 15. Une extrémité solide et l’autre se terminent par une porte à fermeture-éclair double avec notre porte de Roll-Up exclusive Assemblée.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 pi (4,27 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 36 pi (10,97 m)
- Hauteur maximale 14 pi
- Hauteur 14 pi (4,27 m)
- Dimension du puits de lumière 6' x 36'
- Poids du matériau de la canopée 12,5 oz
- Ouverture (L x H) 10' x 11 3-3/ 8"
- Poids 1221 lbs (555 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 7056 ft³
- Style de canopée Une extrémité solide, un bout de Roll-Up avec fermeture éclair
- Type Bâtiment d’entreposage
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant PB00520R4G
- Couleur Gris
- Matériau de cadre 1-11/16" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Bâtiment de stockage maître SolarGuard - 14' W x H 14' x 36' L gris
22295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires