Prix : 135,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 135,95 $ ch.
- Acheter 8+ 129,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1836SP Solid Plastic Shelf 36"W x 18"D avec clips
Plateau en plastique solide
Ajouter des niveaux supplémentaires à vos rayonnages. Étagères en plastique sont faciles à nettoyer et comprennent un bord surélevé pour éviter les déversements. Chaque tablette permet de régler par incréments de 1". Plastique robuste est conçu pour résister à l’humidité et les températures extrêmes. Comprend 4 manches en plastique pour fixer l’étagère sur les poteaux; capacité de 300 lb.
Plateau en plastique solide
Ajouter des niveaux supplémentaires à vos rayonnages. Étagères en plastique sont faciles à nettoyer et comprennent un bord surélevé pour éviter les déversements. Chaque tablette permet de régler par incréments de 1". Plastique robuste est conçu pour résister à l’humidité et les températures extrêmes. Comprend 4 manches en plastique pour fixer l’étagère sur les poteaux; capacité de 300 lb.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Nom/numéro du modèle 188128
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Finition Plastique
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant S1836SP
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1836SP Étagère en plastique solide 36 « L x 18 « P
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange