Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S2448SP Solid Plastic Shelf 48"W x 24"D avec clips
Plateau en plastique solide
Ajouter des niveaux supplémentaires à vos rayonnages. Étagères en plastique sont faciles à nettoyer et comprennent un bord surélevé pour éviter les déversements. Chaque tablette permet de régler par incréments de 1". Plastique robuste est conçu pour résister à l’humidité et les températures extrêmes. Comprend 4 manches en plastique pour fixer l’étagère sur les poteaux; capacité de 300 lb.
Plateau en plastique solide
Ajouter des niveaux supplémentaires à vos rayonnages. Étagères en plastique sont faciles à nettoyer et comprennent un bord surélevé pour éviter les déversements. Chaque tablette permet de régler par incréments de 1". Plastique robuste est conçu pour résister à l’humidité et les températures extrêmes. Comprend 4 manches en plastique pour fixer l’étagère sur les poteaux; capacité de 300 lb.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Nom/numéro du modèle 188129
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Matériau Plastique
- Finition Plastique
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2448SP
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ruben
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
135,95 $
Pièces de rechange
Nexel® S2448SP Étagère en plastique solide 48 « L x 24 « P
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange