Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plateforme complète fournit une stabilité excellente. Construction soudée robuste dispose d’une surface anti-dérapante, forte traction. Peut accueillir des fauteuils roulants et scooters avec différentes configurations de roue.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Rampe solide
- Quantité par paquet 1
- Marque PVI
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SL530
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI solide rampe SL530 - 5' L x 30 "W - capacité 800 lb
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires