15,75 $ ch.
Prix: 189,00 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UN FLUX SOLUBLE DE 100 % À UTILISER AVEC LA PLUPART DES SOUDURES DE PLOMBERIE - EN PARTICULIER LES SOUDURES SANS PLOMB. A une température de fonctionnement de 250º F à 520º F. Sûr à utiliser sur les systèmes d’eau potable. Peut être utilisé sur le cuivre, le laiton, galvanisé, l’étain, le zinc et d’autres métaux couramment soudés. Ne pas utiliser sur l’aluminium. Conforme à la norme ASTM B813/93. Ce produit facile à utiliser est autonettoyant, non fumant et non corrosif. SOLU-FLUX a d’excellentes caractéristiques de mouillage qui permettent un meilleur écoulement de soudure et de meilleurs joints. Ne se liquéfie pas dans le récipient et ne durcit pas ou ne se dessèche pas.
Poids &Dimensions
- Largeur 8,062 po (20,48 cm)
- Taille 4 oz
- Longueur 10,75 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque Cygne noir
- Description Flux de sol
- Numéro de référence du fabricant 03024
- Plage de température 250-520
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Black Swan Solu-Flux, 4 oz. , qté par paquet : 12
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit