Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le stadiomètre Detecto® SONARIS fournit une mesure de hauteur sans contact grâce à sa technologie de sonar de pointe qui triangule instantanément le haut de la tête du patient. Il peut être utilisé seul sur un ordinateur de bureau / table pour la mobilité, ou fixé au mur pour une utilisation permanente. SONARIS offre une plage de mesure extraordinaire de 0 à 9 pieds de haut. Que le patient soit un petit enfant ou un adulte géant, SONARIS mesurera sa taille, couvrant une plage de taille supérieure à celle de tous les instruments de mesure de hauteur conventionnels. SONARIS est simple à utiliser, avec seulement deux boutons, POWER et UNITS. Idéal pour la santé scolaire, SONARIS affiche quatre unités de mesure : pi/in, in, cm et mm avec une précision extrême de 0,2 po et 5 mm.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Précision jusqu’aux graduations de 0,2 pouces et 5 mm
- Calibre automatiquement à la position actuelle
- Écran LCD facilement visible avec rétroéclairage bleu
- Quatre unités de mesure : ft./in - in - cm - mm
- Plage de hauteur supérieure à celle de n’importe quel stadiomètre conventionnel
- Hygiénique: Aucun bouton à toucher nécessaire
- Idéal pour la santé scolaire
- Lectures numériques instantanées de la hauteur sans appuyer sur un bouton
- Plage de mesure de 0 à 9 pieds. Haut
- Mesure les jeunes enfants aux grands adultes
- Aucun assemblage requis
- Seulement deux boutons: POWER et UNITS
- Installation portable ou permanente
- Adaptateur secteur (non inclus) ou 6 piles AA (non incluses)
Poids &Dimensions
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Unité de mesure lb., kg
- Afficher la hauteur du chiffre 1
- Toise Y
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 6 piles AA (non incluses), adaptateur secteur (non inclus)
- Température de fonctionnement 35° - 95° F / 1,67° - 35° C
- Tension 110-120 V
- Assemblage requis Non
- Heures de vie de batterie 700
- Légal pour le commerce Non
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Detecto
- Roues N
- Matériau Acier, plastique
- Numéro de référence du fabricant SONARIS
- Poteau à main N
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stadiomètre sonar Detecto® Sonaris
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit