Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Certifié NSF. Cordon d'alimentation de six pieds et cordon de commande de quatre pieds. Construction d’un mur double. Puits en acier inoxydable dessinés en profondeur. Isolation en fibre de verre de haute densité. 3/4" (1,9 cm) drainer avec la vanne à billes d'arrêt. Hauteur du puits : 7-11/16 po (19,5 cm) Hauteur globale : 11-11/16 po (29,6 cm). Accessoire de remplissage automatique disponible. NSF4 listé. Norme de supportdeurs de montage. Ajoutez 10 à la fin du numéro d'article pour commander l'élément de commande thermostatique. REMARQUE : Les commandes modulaires ne peuvent pas être annulées ou retournées. 7-11/16"H Dans l'ensemble.
Poids &Dimensions
- Diamètre 11-3/16 po (28,42 cm)
- Hauteur 7-11/16 po (19,53 cm)
- Taille 11-3/16 po (28,42 cm)
Détails du produit
- Tension 208-240 V
- Description Soupe Bien Modulaire Drop-Ins
- Capacité 7-1/4 contenance
- Ampérage 3,5 - 4 A
- Type Drop In
- Watts 720 - 960 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 1
- Matériau En acier inoxydable
- Contrôle infini
- Numéro de référence du fabricant 36463
- Type de fiche 6-15P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Soup Well Modular Drop-Ins - 7-1/4 Qt. 240V
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit