Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Speakman LifeSaver® douches d’urgence sont conçus pour fournir une protection supérieure lorsque surviennent des situations d’urgence. Toutes les douches de bouée de sauvetage disposent d’une pomme de douche turbine action jaune avec contrôle de débit intégré. Les caractéristiques du modèle SE-227 horizontale au-dessus d’alimentation avec robinet à bille séjour ouvert, permettant aux mains libre fonctionnement une fois la douche a été activée. La tige de traction haute visibilité jaune, fait trouver le SE-227 facile en cas d’urgence. Le SE-227 rencontre conformité ANSI Z385.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP Femmes en
- Diamètre de la pomme de douche 8 po
- Longueur de la poignée d’activation 29 po
Détails du produit
- Performances de la douche gal/min 20 à 20 lbs/po2
- Emplacement de montage Horizontal monté
- Pression lb/po2 30
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Pomme de douche 8" Cycolac® jaune en plastique
- Type de vanne 1" chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Vanne de douche 1" NPT femelle en laiton, chromé, séjour ouvrir vanne
- Entrée de douche et déchets 1" NPT femelle
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Description Douche d’urgence LifeSaver®
- Famille de couleurs de pomme de douche Jaune
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend Alimentation horizontale
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Contrôle du débit de douche Gpm 20 interne régulateur
- Marque Speakman
- Matériau de la poignée d’activation En aluminium thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant SE-227
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifié OSHA Oui
- Certifié ARRA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gerald
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3 635,00 $
179,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
Économisez 150,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
Article nº : 708384
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
319,95 $
comparer les élémentsSpeakman SE-227 Lifesaver® douche d’urgence
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires