Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

Article nº : WBB644792

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire
  • Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

    17,50 $

  • Déluge de Speakman turbine Action remplacement pomme de douche, SE-810, jaune

    175,95 $

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Speakman® SE-697 série traditionnelle combinaison poste de secours

Speakman® SE-697 série traditionnelle combinaison poste de secours

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Kit de Test Speakman SE-950 douche & lavage oculaire

Trousse de test d’annonce bassins oculaires douche d’urgence.

Détails du produit

  • Type Kit de Test de douche & oculaire
  • Marque Speakman
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifié OSHA Oui
  • ADA conforme Oui
  • Certifié ARRA Oui
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dale de l’Iowa

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne OK
    Votre commentaire :
    Cela repose un peu fragile, mais fait le travail. Si vous aviez le temps, vous pourriez faire votre propre en plastique tuyaux et vinyle léger avec une machine à coudre ou vinyle.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • L’anneau s’attache-t-elle à la pomme de douche ? Quel est le diamètre de l’anneau ?

    Question posée par : Alisha, 03, 2017 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Alisha, non, l’anneau ne s’attache pas à la tête de douche, vous tiendriez il sous le pommeau de douche. Le diamètre de l’anneau est 12". Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

17,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

Article nº : WBB644792

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire
    Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant