Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

Article nº : WBB644793

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582

Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582

Livraison gratuite

Speakman® SE-580 série traditionnelle douche oculaire

Speakman® SE-580 série traditionnelle douche oculaire

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Jauge de se rincer les yeux en plastique.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Speakman
  • Description Jauge de lavage oculaire
  • Matériau Acier inoxydable, laiton, plastique & acier
  • Numéro de référence du fabricant SE-952
  • Couleur Effacer

Conformité et certifications

  • Certifié OSHA Oui
  • ADA conforme Oui
  • Certifié ARRA Oui
  • Accréditation verte Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DANIEL

    Date de : Avril 23, 2019

    Outil nécessaire Maxime
    Votre commentaire :
    Facile à utiliser et précis lors de la vérification de votre poste de lavage oculaire
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

309,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

Article nº : WBB644793

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire
    Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire
    Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant