Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Speakman® series traditionnels bol bassins oculaires stations fournissent le plus haut niveau de performance. Toutes les séries traditionnelles bassins oculaires disposent de double têtes de pulvérisation aéré de plastique ABS avec des contrôles automatiques de débit et flip panneaux supérieurs de poussière. L’écoulement de l’eau gazeuse, une caractéristique Speakman® permet à eau douce assurer une couverture plus large, nettoyage complet du visage zones. En outre traditionnelle bassins oculaires stations sont équipées d’un clapet à bille ouverte séjour actionné par une poignée de paddle permettant aux mains libre fonctionnement lorsque le lave-yeux a été activé. Le SE-580 est une unité de mur monté avec un bol de jaune. Le SE-580 rencontre conformité ANSI Z385.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Valve de lavage pour les yeux et le visage 1/2" NPT femelle en laiton, chromé
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Acier inoxydable
- Emplacement de montage Support mural
- Entrée de lavage des yeux et du visage 1/2" NPT femelle
- Débit de lavage oculaire 3,6 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage (2) sorties de jet aéré, bouchons de protection Flip-Top
- Type Bassin oculaire
- Vanne mélangeuse Aucun
- Nombre de têtes 2
- Type de vanne Chrome laiton chromé
- Famille de couleurs de bol Jaune
- Description Douche oculaire série traditionnelle
- Matériau du tuyau Chrome laiton chromé
- Comprend Bol rond en plastique, aéré Spray prises w/Flip Top poussière couvre
- Matériau de raccord Chrome laiton chromé
- Marque Speakman
- Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant SE-580
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifié OSHA Oui
- ADA conforme Oui
- Certifié ARRA Oui
- ANSI Certification ANSI Z358,1
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ED
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : DANA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit arrivé rapidement et fonctionne excellent -
Reviewer : HERB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons utilisé beaucoup de marques différentes à différent endroit, celle-ci fonctionne de loin le meilleur. Peut être accroché à couler avec un tee-shirt standard et tuyau d’alimentation -
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Si vous avez besoin d’avoir un de ces dans votre boutique, c’est celui d’obtenir. -
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon prix pour un produit de haute qualité
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3 599,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Économisez 114,00 $ avec ce produit comparable
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
375,95 $
comparer les élémentsSpeakman® SE-580 série traditionnelle douche oculaire
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires