Prix : 2 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Stocker et verrouiller vos liquides à l’intérieur ou l’extérieur avec Black Diamond met en confinement. Conception de rouler-dessus & recto-verso, fermant à clé les portes font ces unités résistant aux intempéries une valeur imbattable. Ne rouille ou corrosion peut résister aux portes Roll-top haut-vent et extrêmes météorologiques pour faciliter l’accès de deux grilles amovibles de côté pour un accès facile nettoyage & puisard.
Poids &Dimensions
- Largeur 58 in (147,32 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Longueur 65 in (165,1 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Quantité par paquet 1
- Marque Black Diamond
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 4064-BD
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264,175
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce confinement est-il une ventilation?
Question posée par : Blake, 05, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 09, 2020
Bonjour Blake, bien que cette unité n’a pas de ventilation complète, il ne disposent d’espaces où les fumées peuvent s’échapper. Je vous remercie pour votre question.
-
Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail
Article nº : B2385457
Pas encore évalué
145,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Confinement d’un déversement Black Diamond ENPAC® hangar 4064-BD-4-tambour
2639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires