Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail

Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail

Article nº : WBB2385457

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 145,95 $

Quantité

Si les grilles sont endommagées ou ont atteint la fin de leur durée de vie utilisable, remplacez seulement les grilles et non l’ensemble de l’unité de confinement. La construction lourde de 7006-BK est également une excellente option pour le plancher surélevé à l’intérieur du confinement portatif.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23 in (58,42 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Poids 17,5 lbs (7,95 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Grille de déversement de remplacement pour palettes de déversement de tambour, postes de travail, palettes de déversement IBC
  • Type Grille de palette
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Enpac
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 7006-BK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail

Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail

Article nº : WBB2385457

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Grille de déversement de remplacement pour les palettes de déversement en ® ENPAC et les postes de travail
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant