Prix : 2 149,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 149,00 .
- Achetez 6-11 2 029,00 .
- Acheter 12+ 1 965,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit chariot géant de® contrôle de déversement à 2 tambours SSB512566-6PYBK - Capacité de 66 gallons
Durable soudé en acier - plus fort que le plastique et non combustible. puisard de capacité de gallon 66 a amovible en acier bar terrasse caillebotis pour nettoyage facile. Résistant aux produits chimiques 6" roulettes polyuréthane, 2 rigide et 2 pivotant avec roue freins pour aider à prévenir les mouvements indésirables. Tuyau amovible poignée avec croix orthèse s’étend 25" haut du puisard.
Durable soudé en acier - plus fort que le plastique et non combustible. puisard de capacité de gallon 66 a amovible en acier bar terrasse caillebotis pour nettoyage facile. Résistant aux produits chimiques 6" roulettes polyuréthane, 2 rigide et 2 pivotant avec roue freins pour aider à prévenir les mouvements indésirables. Tuyau amovible poignée avec croix orthèse s’étend 25" haut du puisard.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Longueur 52-1/2 po (133,35 cm)
- Hauteur 21 (Pont); 46 (Poignée) dans
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Poids 203 lbs (92,27 kg)
Détails du produit
- Description Déversement de contrôle chariot avec poignée
- Assemblage requis Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type de construction All-Welded
- Marque Little Giant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SSB512566-6PYBK
- Capacité du tambour 220 gal (832,79 l)
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthane, 2 pivotantes avec freins, 2 rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
279,95 $
259,95 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
955,00 $
84,95 $
Giant® petit déversement contrôle chariot SSB512566-6PYBK - 2 - tambour - 66 gallons
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires