Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Article nº : WB988953

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
  • Rampe de plate™ de confinement des déversements de polyéthylène global, capacité de 1500 Lb

    315,95 $

  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 519,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 519,00 $ ch.
  • Acheter 4+ 495,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Anti-dérapant Traction marche bande rouleau, 2" W x 60' L, noir

Anti-dérapant Traction marche bande rouleau, 2" W x 60' L, noir

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ 4 DRUM SPILL CONTAINMENT MODULAR PLATFORM

Fonctionnalités de la plateforme de confinement des déversements une conception de profil bas pour faciliter le chargement et le déchargement. Plusieurs plates-formes modulaires spill peuvent être disposées dans un nombre incalculable de configurations pour répondre à vos besoins spécifiques à l'aide des connecteurs de canaux de paroi latérale intégrale. Construction durable en polyéthylène de haute densité (PEHD) est résistant aux chocs et est compatible avec un large éventail de produits chimiques. Grille amovible poly permet un accès facile de carter de vidange et le nettoyage. Palette de déversement a une capacité de liquide gallon 65 et 10 000 lb capacité de charge. L’unité comprend des passages de fourche pour une maniabilité facile du chariot élévateur à 2 voies. Garantie limitée de 1 ans.

Note: 4 Drum Platform est composé de deux plates-formes de 2 tambours.

Poids &Dimensions

  • Largeur 52-1/2 po (133,35 cm)
  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Poids 64 lbs (29,09 kg)
  • Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Description Plate-forme de tambour avec tablier
  • Assemblage requis Non
  • Drain Non
  • Capacité 65 gal (246,05 l)
  • Type Plateforme de confinement
  • Entrée de fourche Façon 2
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 988953
  • Capacité du tambour 4 (15,14 l)
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JAMIE

    Date de : Juillet 14, 2021

    Grande
    Votre commentaire :
    Très bon produit
  • Reviewer : DION

    Date de : Janvier 08, 2021

    Confinement des déversements 
    Votre commentaire :
    Ils sont exactement ce dont nous avions besoin, sur le plan environnemental et esthétique.
  • Reviewer : John

    Date de : Juillet 16, 2019

    endiguement
    Votre commentaire :
    bon produit, est arrivé rapidement. la conception modulaire permet de nombreuses options de stockage. Très solide.
  • Reviewer : ED

    Date de : Avril 23, 2019

    4 PLATE-FORME DE CONFINEMENT DE DÉVERSEMENT DE TAMBOUR
    Votre commentaire :
    MEILLEUR PRIX DANS L’INDUSTRIE
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Article nº : WB988953

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant