Souvent achetés ensemble
Prix : 1 069,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 069,00 .
- Achetez 6-11 1 025,00 .
- Acheter 12+ 989,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plateforme de contrôle de déversement Little Giant® pour armoire de sécurité SSF-2045 - pour 43"W x 18"D Cabinets de sécurité
Obtenir une mesure supplémentaire de contrôle de débordement pour vos armoires de sécurité. Construit à partir de robuste, Carter acier cela soudée 12 jauge mesure '' profondeur x largeur x 20" 45" 6". Conçu pour accepter la plupart 18" D x 43" W armoires de sécurité, la plateforme contiendra jusqu'à 25 gallons solidement et éloigner les fuites de votre plancher. Votre armoire se trouve encastré dans la plate-forme de 1", ce qui permettra d’ouvrir complètement les portes du meuble. Les profil bas design et acier bretelles dans le dos s’assurer de faciliter le chargement de votre armoire vide. Finition enduite par poudre grise durable.
Obtenir une mesure supplémentaire de contrôle de débordement pour vos armoires de sécurité. Construit à partir de robuste, Carter acier cela soudée 12 jauge mesure '' profondeur x largeur x 20" 45" 6". Conçu pour accepter la plupart 18" D x 43" W armoires de sécurité, la plateforme contiendra jusqu'à 25 gallons solidement et éloigner les fuites de votre plancher. Votre armoire se trouve encastré dans la plate-forme de 1", ce qui permettra d’ouvrir complètement les portes du meuble. Les profil bas design et acier bretelles dans le dos s’assurer de faciliter le chargement de votre armoire vide. Finition enduite par poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Longueur 45-1/4 po (114,94 cm)
Détails du produit
- Description Sécurité armoire Spill Control plate-forme puisard
- Assemblage requis Non
- Capacité 25 gal (94,64 l)
- Type de construction All-Welded
- Type Carter d’armoire
- Pour une utilisation avec 18"D x 43"W Cabinets de sécurité
- Marque Little Giant
- Quantité par paquet 1
- Type de produit Plate-forme
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SSF-2045
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Giant® petite sécurité armoire déversement contrôle plate-forme SSF-2045 - pour 43" W x 18" D armoires
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires