Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TurfEx TS95 offre un ajustement simple flux de matières, avec demande de précision. Épandeur dispose de grands pneus pneumatiques avec roulements de roue robuste pour la manoeuvre facile. Manuelle du débit porte et sol vitesse régulateur de vitesse. Largeur de pouces 28 d’épandage maximum. capacité de 120 lb.
Poids &Dimensions
- Grip Rembourré
- Diamètre de la roue 13 in (33,02 cm)
- Largeur 38-1/4 po (97,16 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids des graines de trémie 120 lbs (54,55 kg)
- Taille de la roue 13 in (33,02 cm)
- Largeur d’étalement 28 pi (8,53 m)
- Ouverture de la porte Entrée rotative réglable
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Type d’agitateur Coulé Zinc plaqué
- Matériau de la trémie Plastique
- Assemblage requis Oui
- Nombre de paramètres 23
- Type Épandeur
- Grade Professional
- Style Poussez
- Grille incluse Oui
- Boîte de vitesses Ci-joint
- Type de roue Pneumatique
- Matériel de poignée Acier
- Matériau de l’essieu Alliage métallique
- Matériel de liaison Acier inoxydable
- Capacité 1,5 pi³ (0,04 pi³.m)
- Contrôle de porte Levier de
- Type de déflecteur Modèle de propagation
- Marque TurfEx
- Numéro de référence du fabricant TS95
- Spinner Type Flux Gate 28"
- Couleur Tan/noir
- Couverture de pluie incluse Oui
- Matériau de cadre Acier
- Matériau d’engrenage Alliage métallique
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Épandeur capacité de 100 lb - TS95
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires