Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plates-formes élévatrices sont le moyen efficace de garder le matériel se déplaçant vers le haut du camion, que le produit est retiré. Plate-forme élévatrice printemps ergonomique contribue à réduire la nécessité pour les opérateurs à pencher et de se pencher dans le camion lors du déchargement de cargaison. Boîte camion plate-forme élévatrice est constitué d’une armature en acier époxy recouverte d’un matériau de nylon enduit de vinyle Glosstex blanc facile à nettoyer. Plate-forme est équipée de quatre tendeurs avec grands crochets « S » qui se fixent facilement vers le camion pour un montage sûr et amovible.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Marque Dandux
- Assemblage requis Oui
- Matériau Structure en acier thermolaqué couverte glosstex
- Capacité (boisseaux) 10
- Numéro de référence du fabricant 51012810
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® Classic Panier d’entretien ménager pleine grandeur 6189
Article nº : B54627
Pas encore évalué
1 859,00 $
795,00 $
795,00 $
795,00 $
795,00 $
Plateforme de levage à ressorts 51012810 pour chariots à bac en plastique Dandux de 10 boisseaux
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires