Souvent achetés ensemble
Prix : 335,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 335,95 $ ch.
- Acheter 5+ 319,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont réalisés avec tube carré acier calibre 13 1-5/8" résistant avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Chaque section comprend rails 2 et upright 2 messages. H 42" dans l’ensemble des mesures avec 21" Mid-rail H.
Poids &Dimensions
- Hauteur étendue 42 in (106,68 cm)
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Calibre 13 ga
- Hauteur du rail moyen 21 in (53,34 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ancré au sol
- Description Deux Rails, deux postes
- Assemblage requis Oui
- Type Rambarde de sécurité
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SQ-72
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926 & OSHA 1910
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
Article nº : 708360YL
Pas encore évalué
409,95 $
Garde en option Rail Toeboard 67-1/2" L
Article nº : 238787
Pas encore évalué
119,95 $
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
169,95 $
Rail de garde coin connecteurs par paires
Article nº : 238790
Pas encore évalué
78,95 $
Barrière coulissante de garde-corps, longueur utile de 60 po, hauteur min./max. 21-5/8 à 25-5/8 po
Article nº : 238791
Pas encore évalué
349,95 $
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
Article nº : B56183
Pas encore évalué
699,00 $
Garde en acier carré Rail 42 "H X 72 » L
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires