Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pistolet à air chaud usage général livrer des flux d’air et a 28mm diamètre buse. Corps bien équilibré et léger ; réglage de la température à 380° C. Double isolation avec un élément chauffant résistant aux chocs font le pistolet à air chaud idéal pour applications industrielles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- buse de diamètre 28mm
- Réglage de la température à ±380 de 20° C degré Celsius
- Boîtier design avec dissipation thermique améliorée de moteur avancé
Détails du produit
- Marque Eclipse
- Description Pistolet à air chaud w / accessoires coup moulé cas
- Plage de température de l’air 380°C °C
- Numéro de référence du fabricant SS-611D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Eclipse SS-611-pistolet à air chaud w / accessoires dans Blow a moulé cas
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires