Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tuyaux flexibles métalliques réduire la transmission du bruit tuyau mural, prévenir la fatigue de la pipe, simplifier les problèmes d’alignement et réduire le stress de bride de matériel. Tuyaux sont fabriqués à partir d’annulaire 304 ondulé, tubes en acier inoxydable recouvert par une tresse en acier inoxydable 304 tissé serré. Les ondulations sont très proches en pente pour une flexibilité maximale. Type FFL a carburateur x flottant face bosselée brides. La bride flottante d’un côté le rendent plus facile d’aligner les trous d’éclissage lors de l’installation. Les brides à face surélevée sceller mieux que brides traditionnelles face plane.
Poids &Dimensions
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Décalage latéral maximal 3/8 en
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Durée en direct 9-1/8 po (23,18 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Marque Mason Industries
- Ondulations par pied 32
- LB/PO2 lb/po2 225
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Type de raccord Fixe x flottant brides 150 lb
- Température maximale 850 ° F
- Numéro de référence du fabricant FFL 4 X 12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Brides de tuyaux tressés W/carbone acier fixe & flottant 4 x 12
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit