Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tuyaux flexibles métalliques réduire la transmission du bruit tuyau mural, prévenir la fatigue de la pipe, simplifier les problèmes d’alignement et réduire le stress de bride de matériel. Tuyaux sont fabriqués à partir d’annulaire 304 ondulé, tubes en acier inoxydable recouvert par une tresse en acier inoxydable 304 tissé serré. Les ondulations sont très proches en pente pour une flexibilité maximale. Type de MN a bouts filetés mâles en acier au carbone.
Poids &Dimensions
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Durée en direct 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Marque Mason Industries
- LB/PO2 lb/po2 450
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Type de raccord Carbone acier mâle fileté se termine
- Température maximale 850 ° F
- Numéro de référence du fabricant MN 1,5x9
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 1-1/2 x 9
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit