Prix : 399,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 399,95 $ ch.
- Achetez 5-8 379,95 $ ch.
- Acheter 9+ 365,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Drum Rack peut être empilé sans risque 4 élevé. Prend en charge et empile 55 gallon fûts en acier en toute sécurité. Acier de fort calibre fournit une protection maximale, l’accessibilité et la polyvalence. Drum Rack a accès chariots multidirectionnels. Rapide et facile à assembler.
Remarque : Ne pas utiliser avec des fûts en plastique ou en fibre.
Remarque : Ne pas utiliser avec des fûts en plastique ou en fibre.
Poids &Dimensions
- Largeur 71-1/2 po (181,61 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Description Empilable Drum Rack
- Assemblage requis Oui
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 240027
- Capacité du tambour 3 (11,36 l)
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Wesco® empilable Drum Rack 240027 pour 3 cylindres
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires