Prix : 2 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce cadre d’établi mobile est entièrement soudé à l’arc et construit avec des éléments de jambe réglables en hauteur de tube de boîte de 2 « x 2 » 16 ga qui sont joints avec des tabliers en acier formés de 16 ga. L’établi à tube de boîte dispose d’un repose-pieds soudé, ce qui contribue également à renforcer le cadre de la table. Tous les accessoires, des tiroirs à la structure aérienne, pourront se boulonner sur cet atelier Stackbin. Cet établi avec un cadre entièrement soudé est assemblé. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Cadre en acier.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/4 - 40-1/4 po
- Poids 201 lbs (91,36 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Hauteur nominale 35 - 40 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Calibre 16 GA (60,57 l)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction Assemblé
- Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
- Type Établi léger
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Matériau Acier
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Réglable
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Série 1012 Series
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant S6030-1012-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 60x30 Mobile Ajustable Height C-Channel Leg Workbench - Acier inoxydable
Article nº : 239125A
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 169,00 $
comparer les élémentsÉtabli mobile Stackbin série 1012, panneau dur sur dessus en acier inoxydable, 60 po L x 30 po P, gris
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires