Stackbin® Pedestal Workbench, Maple Butcher Block Square Edge, 23"L Drawer, 72"L x 36"P, Noir
Article nº : WBB752829
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Noir
- Gris
Noir
Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce banc de travail double piédestal comprend un 16" large x 30" profonde x 30 1/4" haute armoire piédestal avec une with(3) de piédestal de tiroir (2) 5" et (1) 11 » haute x 23 » tiroirs longs. Tous les bancs de piédestal sont entièrement assemblés et simplement boulonnés au fond de n’importe quelle surface de travail. 16 et 18 jauge spot d’acier soudé et boulonné.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Poids 440 lbs (200 kg)
- Hauteur nominale 30 in (76,2 cm)
- Taille de l’armoire 16 "W X 30 H « D x 30-1/4"
- Taille du tiroir (2) tiroirs de 5 » de haut et (1) de 11 » de haut x 23 » de long
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Nombre d’armoires 1
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Configuration 3 tiroir / armoire
- Type de construction Assemblé
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 3
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Stackbin
- Style de jambe Pied piédestal
- Numéro de référence du fabricant 8-15636M-BK
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stackable and Mountable Drawer WBD-1 for Tennsco Workbenches 15"W x 18"D x 8 1/4"H - Medium Gray
Article nº : B2337332
Pas encore évalué
144,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Stackbin® Pedestal Workbench, Maple Butcher Block Square Edge, 23"L Drawer, 72"L x 36"P, Noir
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires